Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Flanschplatte Größe 1 AX 2571.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71569214
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2571100
EAN/GTIN:
     4028177925304
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte

Metall-Flanschplatte Größe 1 AX 2571.100

SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 256x149 mm, für Flanschplatten Größe 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
256 mm
Stärke:
149 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
20
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 18,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 18,40*
€ 4,00*
ab € 13,75*
€ 19,01*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 13,98*
€ 19,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,16*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.