Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Bediengehäuse 600x380x210mm 6320.550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71569378
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6320550
EAN/GTIN:
     4028177923195
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank Griff
schaltschrank griffe rittal
schaltschrank griff

AX Bediengehäuse 600x380x210mm 6320.550

AX Bediengehäuse mit Griffleisten, BHT: 600x380x210 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium, Servicezugang von hinten
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip55
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,39*
€ 210,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,83*
€ 212,98*
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 219,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,75*
€ 219,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,11*
€ 231,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,92*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,05*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,75*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,28*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,94*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 5,13*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,695*
Zubehör
Rittal
6321010
ab € 133,30*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.