Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzabdeckung 850x75 RAL9010 C-BSA85W (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berührungsschutzabdeckung 850x75 RAL9010 C-BSA85W (Set)
Berührungsschutzabdeckung 850x75 RAL9010 C-BSA85W (Set)
Artikel-Nr.:
     6012B-71569568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-BSA85W
EAN/GTIN:
     7611919365932
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Berührungsschutzabdeckung 850x75 RAL9010 C-BSA85W (Set)

Berührungsschutzabdeckung 850x75 RAL9010
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Breite:
748,5 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 33,47*
€ 44,42*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,80*
€ 46,06*
€ 5,46*
ab € 34,82*
€ 46,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,44*
€ 46,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,92*
€ 47,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.