Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71569577 Herst.-Nr.: C-QTUN85 EAN/GTIN: 7611919368674 |
| |
|
| | |
| Quertraverse f. univers N C-QTUN85 Quertraverse für univers N Breite 850mm mit Abfangschiene Weitere Informationen: | | Ausführung: | systemisch | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,40* | € 52,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,04* | € 53,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,97* | € 54,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,66* | € 54,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,41* | € 55,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|