Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71569586 Herst.-Nr.: C-SWF2720RW EAN/GTIN: 7611919366137 |
| |
|
| | |
| Seitenwand flach 2000x275 RAL7035 C-SWF2720RW Seitenwand flach 2000x275 RAL7035 Weitere Informationen: | | Geeignet als Seitenwand: | ja | Geeignet als Rückwand: | nein | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 275 mm | Breite: | 1,5 mm | Höhe: | 1999 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 59,97* | € 76,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,28* | € 78,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,29* | € 78,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,44* | € 80,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,20* | € 81,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|