Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulboden 2-teilig 1600x400 (BxT) verz. M-MBO16040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulboden 2-teilig 1600x400 (BxT) verz. M-MBO16040
Modulboden 2-teilig 1600x400 (BxT) verz. M-MBO16040
Artikel-Nr.:
     6012B-71569738
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-MBO16040
EAN/GTIN:
     7611919209823
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
bodenblech

Modulboden 2-teilig 1600x400 (BxT) verz. M-MBO16040

Modulboden 2-teilig 1600x400 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1600 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,72*
€ 158,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,06*
€ 164,71*
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 164,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,32*
€ 167,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 171,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M-MDB160
ab € 111,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.