Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/Rückblende 1100x200 RAL9005 MES-SOBA1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-/Rückblende 1100x200 RAL9005 MES-SOBA1102
Front-/Rückblende 1100x200 RAL9005 MES-SOBA1102
Artikel-Nr.:
     6012B-71569792
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SOBA1102
EAN/GTIN:
     7611919450911

Front-/Rückblende 1100x200 RAL9005 MES-SOBA1102

Front-/Rückblende mit Ausschnitt 1100x200 (BxH) RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
13 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1099 mm
Höhe:
196 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,70*
€ 49,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,24*
€ 51,53*
€ 5,46*
ab € 39,08*
€ 51,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,93*
€ 52,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 52,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.