Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, außen offen F66LE9C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, außen offen F66LE9C
90° Winkelstück, außen offen F66LE9C
Artikel-Nr.:
     6012B-71570006
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F66LE9C
EAN/GTIN:
     8713574240490
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
90° winkelstück
flachwinkel (kabelkanal)

90° Winkelstück, außen offen F66LE9C

90° Winkelstück, außen offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 163,29*
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 163,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,21*
€ 169,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.