Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterungsaufhängung F66HBSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterungsaufhängung F66HBSS
Halterungsaufhängung F66HBSS
Artikel-Nr.:
     6012B-71570088
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F66HBSS
EAN/GTIN:
     8713574241121
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Halterungsaufhängung F66HBSS

Halterungsaufhängung, F22: Edelstahl-Durchführung 4X WW
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
152 mm
Ausführung:
eingehängt
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,43*
€ 71,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 73,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.