| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71570665 Herst.-Nr.: ECB068010 EAN/GTIN: 8713574231290 |
| |
|
| | |
| Kupfererdungsschiene 80x10 ECB068010 (VE2) Kupfererdungsschiene 80x10, Kupferschienen zur Erdung Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 24 | Bemessungsstrom: | 1,6 A | Werkstoff: | Kupfer | Oberfläche der Kontaktschiene: | unbehandelt | Abstand zur Montageplatte: | 20 mm | Montageart: | Direktmontage | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,94* | € 232,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,52* | € 239,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 97,26* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|