Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, gegen Uhrzeig F22LE9KOKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, gegen Uhrzeig F22LE9KOKT
90° Winkelstück, gegen Uhrzeig F22LE9KOKT
Artikel-Nr.:
     6012B-71570916
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F22LE9KOKT
EAN/GTIN:
     8713574239784
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
90° winkelstück
flachwinkel (kabelkanal)

90° Winkelstück, gegen Uhrzeig F22LE9KOKT

90° Winkelstück, gegen Uhrzeig, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,85*
€ 111,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 115,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.