Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Winkelstück, oben offen F126LE9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Winkelstück, oben offen F126LE9A
90° Winkelstück, oben offen F126LE9A
Artikel-Nr.:
     6012B-71570989
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F126LE9A
EAN/GTIN:
     8713574238640
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Winkelstück
flachwinkel (kabelkanal)

90° Winkelstück, oben offen F126LE9A

90° Winkelstück, oben offen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 241,39*
Frei Haus
ab € 192,83*
€ 242,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,55*
€ 248,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.