Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX
Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX
Artikel-Nr.:
     6012B-71570998
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     F126LX
EAN/GTIN:
     8713574238794

Abschlussbe.nicht zum Einlegen F126LX

Abschlussbe.nicht zum Einlegen, F10: Einlege-Kabelkanal Typ 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
305 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
152
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 188,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,07*
€ 195,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.