Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen, 800 MTS800 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gleitschienen, 800 MTS800 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-71571248
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MTS800
EAN/GTIN:
     8713574068230
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Gleitschienen, 800 MTS800 (VE2)

Gleitschienen, 800, 3mm verzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagesatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
799 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gleitschiene, gleitschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,34*
€ 68,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 70,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,81*
€ 84,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,44*
€ 79,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,22*
€ 76,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 26,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.