Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage 19", 481x468 VSF1470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablage 19", 481x468 VSF1470
Artikel-Nr.:
     6012B-71572139
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     VSF1470
EAN/GTIN:
     8713574016422

Ablage 19", 481x468 VSF1470

Ablage 19"
, 481x468, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
481 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
468 mm
Breite:
468 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
468 mm
Max. Belastbarkeit:
122 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,50*
€ 60,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 62,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.