Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen, 735x535 UMF7503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagerahmen, 735x535 UMF7503
Artikel-Nr.:
     6012B-71572158
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UMF7503
EAN/GTIN:
     8713574100633

Montagerahmen, 735x535 UMF7503

Montagerahmen, 735x535
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
535 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
735 mm
Breite:
535 mm
Höhe:
735 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,47*
€ 93,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 96,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.