| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71572193 Herst.-Nr.: UPP7532 EAN/GTIN: 8713574101593 |
| |
|
| | |
| Sockel, 65x750x320 UPP7532 Sockel, 65x750x320, Glasfaser, RAL7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 750 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 320 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Breite: | 750 mm | Höhe: | 65 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,72* | € 144,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,40* | € 150,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,76* | € 187,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|