Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04404
PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04404
Artikel-Nr.:
     6012B-71572300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04404
EAN/GTIN:
     3606481870643
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider electric phasenschiene
sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy FC Einspeiseblock, 3x LVS04404

PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX oder INS oder INV bis 250 A mit Kipphebelantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik. mit einem vorkonfektionierten Anschluss an eine vertikale Linergy LGY Sammelschiene, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 50 kA, Bemessungskurzschlussstrom (Icc) 85 kA mit einspeiseseitigem Schutz von 85 kA (Icc).
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
35 mm
Querschnitt:
300 mm²
Länge:
440 mm
Breite in Teilungseinheiten:
650
Bemessungsdauerstrom Iu:
675 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 239,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 239,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 241,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,00*
€ 246,11*
€ 5,95*
ab € 214,78*
€ 250,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.