| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71572319 Herst.-Nr.: LVS04431 EAN/GTIN: 3606481867575 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Verbindung NSX100-250 3polig LVS04431 PrismaSeT P. Verbindung für einen 3-poligen ComPact NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb in horizontaler Einbaulage in Stecktechnik. oder einen 3-poligen ComPact NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in horizontaler Einbaulage in Einschubtechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY oder LGYE Sammelschiene. Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm | Tiefe: | 400 mm | Mit Abdeckung: | nein | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 250 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,01* | € 36,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,00* | € 36,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,88* | € 37,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,78* | € 37,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,45* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|