| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71572373 Herst.-Nr.: LVS04191 EAN/GTIN: 3606481866974 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BS Sammelschienenträger LVS04191 PrismaSeT P. Linergy BS Sammelschienenträger für Linergy BS Sammelschienen zur rückseitigen Montage bis 400 A. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 400 A | Schienenabstand: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,47* | € 13,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,48* | € 13,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,76* | € 13,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,93* | € 14,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,75* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|