| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71572382 Herst.-Nr.: LVS04205 EAN/GTIN: 3606481868930 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy TB Erdungsschienenbefes LVS04205 PrismaSeT P. Linergy TB Erdungsschienenbefestigungs-Set für die Befestigung einer Linergy TB Erdungsschiene auf einer DIN-Schiene. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 25 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 35 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,80* | € 11,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,81* | € 11,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,18* | € 11,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,84* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|