Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel front/rück, 100x800 PFS1080 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sockel front/rück, 100x800 PFS1080 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-71572545
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     PFS1080
EAN/GTIN:
     8713574192195
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Sockel front/rück, 100x800 PFS1080 (VE2)

Sockel front/rück, 100x800, Edelstahl 304
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Breite:
796 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 191,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 198,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,74*
€ 236,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,84*
€ 228,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,06*
€ 219,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,74*
€ 213,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,75*
€ 190,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 79,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.