Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilhöhen-Schwenkrahmen 600 SFCP036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilhöhen-Schwenkrahmen 600 SFCP036
Artikel-Nr.:
     6012B-71572742
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SFCP036
EAN/GTIN:
     8713574110861
Suchbegriffe:
Schwenkrahmen
schwenkrahmen

Teilhöhen-Schwenkrahmen 600 SFCP036

Teilhöhen-Schwenkrahmen, 600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Breite:
496 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,82*
€ 85,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 87,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.