Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox Form 4b Type 6/7 XPFCUB-H200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71573336
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185105
EAN/GTIN:
     4015081805303
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

Kabelbox Form 4b Type 6/7 XPFCUB-H200

XPFCUB-H200_Form 4b Type 6/7 Kabelbox NZM2
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,70*
€ 37,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 37,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,15*
€ 37,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,36*
€ 38,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,18*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.