Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, flexibles Kupferband, isoliert LVS04742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71573534
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04742
EAN/GTIN:
     3606481868237
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 20x5mm

PrismaSeT-P, flexibles Kupferband, isoliert LVS04742

PrismaSeT P. Flexibles isoliertes Kupferband mit eine Größe von 20 mm x 2 mm, einem maximalen Bemessungsbetriebsstrom (Ie) 200 A, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, maximalen Temperaturfestigkeit des Isolationsmaterial 125 °C. und einer Länge von 1800 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
200 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1800 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,86*
€ 27,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,05*
€ 27,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 20,59*
€ 28,39*
€ 5,95*
ab € 20,86*
€ 28,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,72*
€ 30,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 22,72* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.