| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71573760 Herst.-Nr.: 2CPX044388R9999 EAN/GTIN: 4011617443889 |
| |
|
| | |
| HSS Halterset links / rechts ZXM2700 Sammelschienenhalter-Set, Hauptsammelschiene 185mm, für TwinLine-x Weitere Informationen: | | Mit Abdeckung: | nein | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 1000 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,29* | € 124,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,86* | € 125,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,61* | € 125,57* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,29* | € 128,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,19* | € 129,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|