| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71573912 Herst.-Nr.: 2CPX052700R9999 EAN/GTIN: 4011617527008 |
|
|
| | |
| Mediafeld kombi FC15V2M3 Das Kombifeld (Mediafeld kombiniert mit Verteilerfeld) der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in ComfortLine Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht ver-drahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 78 mm | Mit Abdeckung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,35* | € 152,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,89* | € 153,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,11* | € 154,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,66* | € 159,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|