Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschverschluss ohneSchlitz, Set 4Sk ABNRY06000(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschverschluss ohneSchlitz, Set 4Sk ABNRY06000(VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-71574075
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY06000
EAN/GTIN:
     4015153831940
Suchbegriffe:
Flanschabdeckung
Flanschkappe
Flanschverschluss

Flanschverschluss ohneSchlitz, Set 4Sk ABNRY06000(VE4)

Zubehör bestehend aus: Flanschverschluss ohne Schlitz, zur Außenbefestigung von Flanschen, Set aus 4 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 10,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,15*
€ 11,74*
€ 5,95*
ab € 9,99*
€ 14,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.