Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Box-PC Intel Core i5 7820 NYB27-514M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Box-PC Intel Core i5 7820 NYB27-514M2
Artikel-Nr.:
     6012B-71574100
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYB27-514M2
EAN/GTIN:
     4549734687621
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrial Box-PC Intel Core i5 7820 NYB27-514M2

Industrie Box-PC mit Intel® Core i5 7820EQ, 32 GB DRAM (ohne ECC), 500-GB SSD iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64-Bit), 1 PCIe-Steckplatz + 2 Laufwerkssteckplätze, extra DVI-D
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.975,63*
€ 7.102,77*
Frei Haus
ab € 7.009,83*
€ 7.131,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.050,52*
€ 7.172,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.172,39*
€ 8.535,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.147,29*
€ 8.505,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.080,15*
€ 8.425,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.050,52*
€ 8.390,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NYM15W-C1000
ab € 2.164,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.