Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschaltschrank Intel Core i7-7820EQ NYP27-40470-12WC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieschaltschrank Intel Core i7-7820EQ NYP27-40470-12WC1000
Artikel-Nr.:
     6012B-71574254
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYP27-40470-12WC1000
EAN/GTIN:
     4549734688147
Suchbegriffe:
Industrie-Panel-PC
industrie panel pc

Industrieschaltschrank Intel Core i7-7820EQ NYP27-40470-12WC1000

Industrieschaltschrank-PC mit Intel® Core i7-7820EQ, 16 GB DRAM (ohne ECC), 256 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT Ent. (64 Bit), keine Exp.-Slots, keine I/F-Option, 12,1"
-Display (1280x800) mit kapazitivem Touchscreen, integrierter Typ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.249,92*
€ 7.607,33*
Frei Haus
ab € 7.259,64*
€ 7.621,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.321,99*
€ 7.666,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.666,27*
€ 9.122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.615,49*
€ 9.062,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.415,46*
€ 8.824,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.326,12*
€ 8.718,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.321,99*
€ 8.713,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NYM15W-C1000
ab € 2.164,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.