Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Panel-PC Intel Atom 3965U NYP2C-30460-19WC1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Panel-PC Intel Atom 3965U NYP2C-30460-19WC1000
Artikel-Nr.:
     6012B-71574272
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYP2C-30460-19WC1000
EAN/GTIN:
     4549734755771
Suchbegriffe:
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
industrie-pc atom
industrie touch panel pc

Industrie Panel-PC Intel Atom 3965U NYP2C-30460-19WC1000

Industrie Panel-PC mit Intel® Atom 3965U, 8 GB DRAM (ohne ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64 Bit), keine Exp.-Slots, keine I/F-Option, 18,5"
-Display (1920x1080) mit kapazitivem Touchscreen, integrierter Typ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.219,64*
€ 5.474,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.261,56*
€ 5.527,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.527,63*
€ 6.577,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.492,63*
€ 6.536,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.344,47*
€ 6.359,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.272,46*
€ 6.274,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.261,56*
€ 6.261,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NYM15W-C1000
ab € 2.172,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.