Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätefach Standart HxB=450x1000mm XTPZBAVC-H450W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPZBAVC-H450W1000 184738 Gerätefach (Standard),HxB=450x1000mm
EATON XTPZBAVC-H450W1000 184738 Gerätefach (Standard),HxB=450x1000mm
Artikel-Nr.:
     6012B-71576181
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184738
EAN/GTIN:
     4015081787722
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Gerätefach Standart HxB=450x1000mm XTPZBAVC-H450W1000

Montagesatz für ein Gerätefach, Stahlblech, Höhe 450mm, Breite 425mm, Tiefe 180mm, inklusive Montagematerial, individuell einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
934 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
184 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton fachboden, fachboden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 130,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,46*
€ 131,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,89*
€ 132,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 135,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,45*
€ 144,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.