Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz Festeinbau XTMPIX16FM-H550W425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTMPIX16FM-H550W425 173340 Einbausatz f.IZMX16 Festeinbau 550x425mm
EATON XTMPIX16FM-H550W425 173340 Einbausatz f.IZMX16 Festeinbau 550x425mm
Artikel-Nr.:
     6012B-71576839
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173340
EAN/GTIN:
     4015081697410
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden

Einbausatz Festeinbau XTMPIX16FM-H550W425

Einbausatz für IZMX16, Festeinbau, Höhe 550mm, Breite 425mm, Tiefe 140mm, Edelstahl, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
140 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 139,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,56*
€ 140,15*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,96*
€ 142,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 145,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,80*
€ 154,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.