| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71576929 Herst.-Nr.: 174056 EAN/GTIN: 4015081705160 |
| |
|
| | |
| Abschottung XF Modul XTPFCUV1-H400MW600 Abschottung und Kabeleinführung für XF Module, Höhe 400mm, Breite 600mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial Weitere Informationen: | | Breite: | 296 mm | Höhe: | 400 mm | Mit Kabeleinführung: | nein | Mit Schloss: | nein | Für innere Unterteilung Form 2a: | nein | Für innere Unterteilung Form 2b: | nein | Für innere Unterteilung Form 3a: | nein | Für innere Unterteilung Form 3b: | nein | Für innere Unterteilung Form 4a: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,50* | € 49,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,37* | € 49,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,15* | € 49,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,54* | € 50,48* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,37* | € 52,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|