| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71577180 Herst.-Nr.: 2CPX037467R9999 EAN/GTIN: 4011617374671 |
|
|
| | |
| Mediafeld kombi 1MMC34 Die Mediafelder der Baureihe MM mit Verteilerfeld sind für den Einbau in Kleinverteiler vorgesehen. Die Felder sind unbestückt und nicht verdrahtet. Durch das großzügige Platzangebot können alle denkbaren Multimediakomponenten wie z. B. Router, Switch etc. eingebaut werden. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Multimediageräte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 120 mm | Mit Abdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,66* | € 174,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 141,61* | € 175,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 143,83* | € 178,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,85* | € 179,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,37* | € 181,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|