Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech 1-feldbreit, T 300mm PTBB2526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71577341
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ001270B0000
EAN/GTIN:
     8015646808660
Suchbegriffe:
Bodenblech
bodenblech

Deck-/Bodenblech 1-feldbreit, T 300mm PTBB2526

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
281 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,98*
€ 43,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,81*
€ 44,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,96*
€ 45,20*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,16*
€ 45,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,51*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,87*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,27*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,99*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,25*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002226B0000
ab € 19,18*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,43*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,85*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,28*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 41,95*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,86*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,56*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,03*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.