Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfangwinkel für NF-Gehäuse (MT) NTB28TN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfangwinkel für NF-Gehäuse (MT) NTB28TN4
Abfangwinkel für NF-Gehäuse (MT) NTB28TN4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71578757
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NTB28TN4
EAN/GTIN:
     4015153599833

Abfangwinkel für NF-Gehäuse (MT) NTB28TN4

Abfangwinkel,TraggerüstAuf Lochleiste für NF-Gehäuse (MT),4 Stück,Abfangwinkel TraggerüstAuf Lochleiste,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
31 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,34*
€ 43,66*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,46*
€ 43,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,18*
€ 44,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,20*
€ 48,46*
€ 5,95*
ab € 41,19*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.