Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Closure Plate 6x6 Right Sloped CTS66CPRSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Closure Plate 6x6 Right Sloped CTS66CPRSS
Closure Plate 6x6 Right Sloped CTS66CPRSS
Artikel-Nr.:
     6012B-71579033
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS66CPRSS
EAN/GTIN:
     8713574239081
Suchbegriffe:
Verschlussplatte
verschlussplatte

Closure Plate 6x6 Right Sloped CTS66CPRSS

Closure Plate 6x6 Right Sloped, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,71*
€ 48,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,91*
€ 49,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.