Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 ELBOW INSIDE COVER SLOPED CTS66EIC90SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90 ELBOW INSIDE COVER SLOPED CTS66EIC90SS
90 ELBOW INSIDE COVER SLOPED CTS66EIC90SS
Artikel-Nr.:
     6012B-71579042
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS66EIC90SS
EAN/GTIN:
     8713574238992
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Winkelstück
winkelstück edelstahl

90 ELBOW INSIDE COVER SLOPED CTS66EIC90SS

90 ELBOW INSIDE COVER SLOPED, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Mit Oberteil:
ja
Materialstärke:
1,2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, edelstahl-fittings bogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,55*
€ 427,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 364,64*
€ 431,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,96*
€ 514,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.