Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene 20x40 ungelocht CP2040U (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschiene 20x40 ungelocht CP2040U (VE10)
Artikel-Nr.:
     6012B-71579061
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CP2040U
EAN/GTIN:
     8713574003040
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Montageschiene 20x40 ungelocht CP2040U (VE10)

Montageschiene 20x40 ungelocht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,091*
€ 20,701*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,799*
€ 21,479*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,479*
€ 25,56001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,349*
€ 25,40531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,059*
€ 25,06021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,499*
€ 24,39381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,799*
€ 21,18081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 214,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
GLM40-8P
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.