| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71579675 Herst.-Nr.: AS150LG EAN/GTIN: 8713574237568 |
| |
|
| | |
| Bohrungsdichtung M50 AS150LG Bohrungsdichtung M50, Pulverbeschichtung M50, 1,5-Zoll-Bohrung RAL 7035 Weitere Informationen: | | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Abzweigdose: | ja | Geeignet für Verbindungsdose: | ja | Geeignet für Erweiterungsrahmen: | ja | Für Rohrdurchmesser: | 1 1/2 Zoll | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 1..51 mm | Anzahl der Rohreinführungen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,80* | € 8,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,57* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|