Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profile, 1000 AVP1000 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profile, 1000 AVP1000 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-71579756
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AVP1000
EAN/GTIN:
     8713574080812

19"-Profile, 1000 AVP1000 (VE2)

19"
-Profile, 1000, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
1000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,11*
€ 77,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 80,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,35*
€ 95,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,37*
€ 94,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,39*
€ 90,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,26*
€ 87,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,94*
€ 73,71
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.