| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71579809 Herst.-Nr.: CCG04 EAN/GTIN: 8713574187009 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführungsöse, 4-5 CCG04 (VE10) Kabeleinführungsöse, 4-5 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 4..5 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Schrumpftechnik: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,42* | € 19,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,23* | € 21,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,523* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|