Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click-in-Profil, 1200 CLPF1200 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Click-in-Profil, 1200 CLPF1200 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-71579908
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CLPF1200
EAN/GTIN:
     8713574086708

Click-in-Profil, 1200 CLPF1200 (VE4)

Click-in-Profil, 1200, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
1200 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,58*
€ 95,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 98,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,47*
€ 117,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,37*
€ 115,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,84*
€ 111,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,85*
€ 91,45
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 19,2125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.