Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profil, einseitig 650 CIPP13 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profil, einseitig 650 CIPP13 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-71579980
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CIPP13
EAN/GTIN:
     8713574066359
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm

19"-Profil, einseitig 650 CIPP13 (VE2)

19"
-Profile, einseitig, 650, verzinkt, in der Tiefe anpassbar, zusammen mit CIB/CID
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
31,5 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,94*
€ 39,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,84*
€ 40,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,42*
€ 42,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.