| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71586153 Herst.-Nr.: LVS03221 EAN/GTIN: 3606481868367 |
|
|
| | |
| Abdeckplatte PrismaSeT-P teilbar 4Stk LVS03221 PrismaSeT P. Abdeckplatte teilbar für modulare Reiheneinbaugeräte mit einer Höhe von 46 mm und einer Länge von 90 mm in RAL9003. 4 Stück Abdeckplatten im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Breite: | 90 mm | Höhe: | 46 mm | Einbauort: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9001 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,35* | € 3,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,46* | € 3,72* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,65* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|