| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71586171 Herst.-Nr.: LVS03293 EAN/GTIN: 3606481873415 |
|
|
| | |
| Frontplatte PrismaSeT-P 3-4pol. Festeinbau LVS03293 PrismaSeT P. Frontplatte mit Ausschnitt für einen 3- oder 4-poligen ComPacT Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer Höhe von 11 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 400 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Höhe: | 550 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 300 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 11 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,62* | € 18,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,71* | € 18,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,07* | € 18,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,41* | € 19,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,44* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|