| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71586252 Herst.-Nr.: LVS03659 EAN/GTIN: 3606481872456 |
|
|
| | |
| Frontplatte PrismaSeT-P Horizontal B=650mm LVS03659 PrismaSeT P. Frontplatte mit Ausschnitt für manuelle Netzumschaltung mit zwei ComPacT INS-INV 320 bis 630 A mit direktem Drehantrieb in horizontaler Einbaulage, oder zwei ComPacT NSX 400 bis 630 A mit direktem Drehantrieb in horizontaler Einbaulage. mit einer Höhe von 10 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 500 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 650 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 2000 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 10 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,13* | € 34,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,28* | € 34,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,90* | € 35,78* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,06* | € 35,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,60* | € 36,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|