| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71586270 Herst.-Nr.: LVS03716 EAN/GTIN: 3606481872616 |
|
|
| | |
| Frontplatte PrismaSeT-P 3-4pol. Vertikal LVS03716 PrismaSeT P. Frontplatte mit Ausschnitt für einen 3- oder 4-poligen ComPacT NS1600b-3200 A mit Kipphebelantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer Höhe von 7 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 400 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 650 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 2000 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 8 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,31* | € 30,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,35* | € 30,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,95* | € 31,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,34* | € 32,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,27* | € 34,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|