Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP30 PrismaSeT-P Breite=300mm LVS08523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71586341
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08523
EAN/GTIN:
     3606481878755

Volltür IP30 PrismaSeT-P Breite=300mm LVS08523

PrismaSeT P. Volltür mit Schutzart IP55 und Stoßfestigkeitsgrad IK10 für Schaltschränke mit einer Breite von 300 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,72*
€ 74,05*
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 137,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,29*
€ 140,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 142,94*
€ 5,95*
ab € 122,45*
€ 146,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.